8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
仕様8連キャップ(滅菌済)
材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121℃
アズワン品番1-9559-03
1袋(10個×12袋)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。
ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。
8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます。
121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。
材質チューブ・ラック/PP、キャップ/LDPE
容量(mL)1.2
耐用温度(℃)-80~121
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み
アズワン品番65-4340-20
1セット(500本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)500
材質チューブ PP
材質(本体)LDPE
キャップタイプ28
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PP
クライオチューブを液体窒素内で保存する際に使用する保護カバーです。必要な長さにカットして使用できます。
材質LDPE
全長500mm
アズワン品番64-3208-49
1箱(15本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード