ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
型式ART XLP 200
全長(mm)91.2
タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)
LRなし
アズワン品番63-9282-75
1箱(8ラック×96本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1本(768本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-49
1ケース(50セット×100本)
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-48
1ケース(10セット×100本)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
型式ART XLP
全長(mm)91.2
タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)
LRなし
アズワン品番63-9282-73
1箱(8ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1
材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛無
1セット(6本)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mm
アズワン品番65-4344-09
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1
材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛無
1セット(6本)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
マイクロプレート用のヒートシール、用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意、ロールタイプ
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-47
1箱(100本)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●容量:1.0ml/1ウェル(マット使用時:0.9ml)●底形状:丸型●ウェル内寸:Φ6.8mmx37.8mm●寸法(WxDxH):124.0x82.0x41.1mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
アズワン品番65-3796-76
1個(960本)
¥13,980
税込¥15,378
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-74
1個(960本)
¥35,980
税込¥39,578
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-68
1個(960本)
¥11,719
税込¥12,891
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-10
1セット(5個×3840本)
¥626,199
税込¥688,819
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-06
1セット(5個×3840本)
¥735,299
税込¥808,829
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-83
1セット(5個×960本)
¥183,399
税込¥201,739
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-09
1個(3840本)
¥125,239
税込¥137,763
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-64
1個(960本)
¥33,980
税込¥37,378
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-75
1セット(5個×960本)
¥183,399
税込¥201,739
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-80
1個(960本)
¥11,819
税込¥13,001
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-86
1個(960本)
¥11,819
税込¥13,001
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-05
1個(3840本)
¥147,059
税込¥161,765
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-85
1セット(5個×960本)
¥70,199
税込¥77,219
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-77
1セット(5個×960本)
¥70,199
税込¥77,219
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-69
1セット(5個×960本)
¥58,599
税込¥64,459
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-65
1セット(5個×960本)
¥170,699
税込¥187,769
108日以内出荷
アズワン品番65-3793-90
1セット(5個×960本)
¥94,999
税込¥104,499
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-79
1セット(5個×960本)
¥73,980
税込¥81,378
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-78
1個(960本)
¥15,659
税込¥17,225
108日以内出荷
アズワン品番65-3793-89
1個(960本)
¥18,980
税込¥20,878
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-84
1個(960本)
¥13,980
税込¥15,378
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-82
1個(960本)
¥35,980
税込¥39,578
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-87
1セット(5個×960本)
¥59,099
税込¥65,009
108日以内出荷
アズワン品番65-3796-81
1セット(5個×960本)
¥59,099
税込¥65,009
108日以内出荷
関連キーワード