カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(75)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(12)
  • NEG(日電理化硝子)(459)
  • 三菱ふそう(406)
  • アズワン(390)
  • TGK(東京硝子器械)(182)
  • 三商(157)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(132)
  • マルエム[理化学・容器](123)
  • サンプラテック(113)
  • SIBATA(柴田科学)(104)
  • エスコ(89)
  • climbing(クライミング)(87)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • コスモスビード(81)
  • SKC(環境測定)(79)
  • スバル(78)
  • cotta(64)
  • ナリカ(60)
  • 旭製作所(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-20」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズThermo Fisher Scientific
409,800税込450,780
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.75×75mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-41
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.75×75mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-37
トランスファーピペット 2.3ml 262-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientificトランスファーピペット 2.3ml 262-20SシリーズThermo Fisher Scientific
61,599税込67,759
1セット(8個×400本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●3200本(400×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-13
トランスファーピペット 3.1ml 233-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientificトランスファーピペット 3.1ml 233-20SシリーズThermo Fisher Scientific
86,980税込95,678
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-87
トランスファーピペット 3.7ml 235-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientificトランスファーピペット 3.7ml 235-20SシリーズThermo Fisher Scientific
91,999税込101,199
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-99
トランスファーピペット 3.0ml 202-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientificトランスファーピペット 3.0ml 202-20SシリーズThermo Fisher Scientific
35,999税込39,599
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-49
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズThermo Fisher Scientific
5,398税込5,938
1箱(100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-14
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズThermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズThermo Fisher Scientific
69,980税込76,978
1セット(500本)
6日以内出荷
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:ポリエチレン●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)アズワン品番65-4342-26
Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズThermo Fisher Scientific
61,980税込68,178
1セット(500本)
6日以内出荷
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:コルク/アルミニウム●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)アズワン品番65-4342-27
クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズ Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-60
クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズ Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズThermo Fisher Scientific
3,198税込3,518
1箱(100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-08
ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientificガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
ポリ滴瓶(遮光タイプ) Thermo Fisher Scientificポリ滴瓶(遮光タイプ)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(10個)
当日出荷
紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP容量(mL)15胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1箱(12本)
翌々日出荷から12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠沈管 Thermo Fisher Scientific遠沈管Thermo Fisher Scientific
36,980税込40,678
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
遠沈管 Thermo Fisher Scientific遠沈管Thermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
プラスチックチューブ(コニカル底) Thermo Fisher Scientificプラスチックチューブ(コニカル底)Thermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(500本)
翌々日出荷から12日以内出荷
凍結保存用チューブ/クライオバイアル Thermo Fisher Scientific凍結保存用チューブ/クライオバイアルThermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1セット(50本)
翌々日出荷から123日以内出荷
ニッケルるつぼ ふたのみ Thermo Fisher Scientificニッケルるつぼ ふたのみThermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。
材質ニッケル耐熱温度(℃)800
ニッケルるつぼ Thermo Fisher ScientificニッケルるつぼThermo Fisher Scientific
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から123日以内出荷
ディスポーザブル試験管 Thermo Fisher Scientificディスポーザブル試験管Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1組(250本×4箱)
翌々日出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15材質硼珪酸ガラス全長(mm)100胴径(Φmm)16
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1セット(2本)
翌々日出荷
遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
材質本体:FEP キャップ:ETFE
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
3,798税込4,178
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠沈管 Thermo Fisher Scientific遠沈管Thermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1箱(500本)
翌々日出荷
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1ケース(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,098税込3,408
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,098税込3,408
1セット(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,798税込4,178
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1ケース(12本)
翌々日出荷から12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
PPメスシリンダー Thermo Fisher ScientificPPメスシリンダーThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
PPメスシリンダー Thermo Fisher ScientificPPメスシリンダーThermo Fisher Scientific
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1セット(10本)
3日以内出荷から63日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC使用範囲0~130℃
PMP メスシリンダー Thermo Fisher ScientificPMP メスシリンダーThermo Fisher Scientific
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
材質本体 PMP、底部 PP
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(10本)
3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(10本)
3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズThermo Fisher Scientific
7,798税込8,578
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientificチューブローテーター ドラム 88-861シリーズThermo Fisher Scientific
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷