ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズThermo Fisher Scientific¥409,800税込¥450,780
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.75×75mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-41
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.75×75mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-37
トランスファーピペット 2.3ml 262-20SシリーズThermo Fisher Scientific¥61,599税込¥67,759
1セット(8個×400本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●3200本(400×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-13
トランスファーピペット 3.1ml 233-20SシリーズThermo Fisher Scientific¥86,980税込¥95,678
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-87
トランスファーピペット 3.7ml 235-20SシリーズThermo Fisher Scientific¥91,999税込¥101,199
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-99
トランスファーピペット 3.0ml 202-20SシリーズThermo Fisher Scientific¥35,999税込¥39,599
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-49
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-14
Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズThermo Fisher Scientific¥69,980税込¥76,978
1セット(500本)
6日以内出荷
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:ポリエチレン●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)アズワン品番65-4342-26
Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズThermo Fisher Scientific¥61,980税込¥68,178
1セット(500本)
6日以内出荷
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:コルク/アルミニウム●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)アズワン品番65-4342-27
クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズThermo Fisher Scientific¥26,980税込¥29,678
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-60
クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-08
ガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
ポリ滴瓶(遮光タイプ)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP容量(mL)15胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,678
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥31,980税込¥35,178
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
ニッケルるつぼ ふたのみThermo Fisher Scientific翌々日出荷から8日以内出荷
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。
希アルカリにも耐性があります。
ニッケルるつぼThermo Fisher Scientific翌々日出荷から123日以内出荷
ディスポーザブル試験管Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,178
1組(250本×4箱)
翌々日出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15材質硼珪酸ガラス全長(mm)100胴径(Φmm)16
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠沈管Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
細口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
PPメスシリンダーThermo Fisher Scientific3日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
PPメスシリンダーThermo Fisher Scientific3日以内出荷から7日以内出荷
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~
1セット(10本)
3日以内出荷から63日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
PMP メスシリンダーThermo Fisher Scientific3日以内出荷
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。