カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,625)
  • 測定用品(15)
  • 医療(7)
  • 日用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(5,936)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(45,363)
  • メディアカバーマーケット(10,874)
  • 日本モレックス(molex)(3,863)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,160)
  • 三菱ふそう(2,384)
  • SMC(2,217)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2,169)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(1,946)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,197)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,124)
  • BMW(1,099)
  • HAMMOND(1,034)
  • HARLEY-DAVIDSON(1,021)
  • KTM(854)
  • RS PRO(846)
  • ホンダ(826)
  • onsemi(578)
  • トヨタ(555)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo」の検索結果

関連キーワード
1,666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズThermo Fisher Scientific
19,498税込21,448
1個
3日以内出荷
軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。
材質ポリプロピレン・ステンレススチール
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズThermo Fisher Scientific
12,298税込13,528
1個
当日出荷
軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用材質スチール(エポキシコート)サイズ127×85×216mmアズワン品番62-1609-12
滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1組(200枚)
4日以内出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテThermo Fisher Scientific
8,698税込9,568
1組(10個)
翌日出荷
突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザーThermo Fisher Scientific
619,800税込681,780
1個(1個)
46日以内出荷
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
パスツールピペット Thermo Fisher ScientificパスツールピペットThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1組(144本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1箱(1000枚)
翌日出荷
ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.17~0.25入数(枚)100×10箱大きさ22×22mm
Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1個(1個)
翌日出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(10本)
3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1組(6個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(10本)
3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
カラースライドボックス Thermo Fisher ScientificカラースライドボックスThermo Fisher Scientific
1,698税込1,868
1個(1個)
翌日出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientificマイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
アズワン品番62-1609-26
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientificマイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズThermo Fisher Scientific
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズThermo Fisher Scientific
9,398税込10,338
1箱(200枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
6,199税込6,819
1箱(100本)
予約販売
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズThermo Fisher Scientific
6,199税込6,819
1箱(100本)
5日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)0.4口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-99バイアル透明
SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱 100本入Thermo Fisher Scientific
19,299税込21,229
1箱(100本)
6日以内出荷から33日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
イムノプレート用カバー Thermo Fisher Scientificイムノプレート用カバーThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1箱(100個)
63日以内出荷
イムノプレート用カバー
ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ Thermo Fisher Scientificユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1箱(400個)
63日以内出荷
スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
ホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入 Thermo Fisher Scientificホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(100キット)
63日以内出荷
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
FlipTopバイアル Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアルThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(140個)ほか
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズ Thermo Fisher Scientific90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1箱(25包×20個)
63日以内出荷
表面無処理のペトリディッシュ、サイズは90 mm、材質はポリスチレンで、鏡面仕上げにより高い透明度を実現、微生物培養に適している、ガンマ線滅菌済、EN ISO 24998:2008に準拠して製造
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズThermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1個(500枚)
6日以内出荷
計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。
pH4.01標準液 赤 Thermo Fisher ScientificpH4.01標準液 赤Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher ScientificQorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1ケース(6本)
5日以内出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm Thermo Fisher ScientificSMART+スモールディスペンスカセット LN40cmThermo Fisher Scientific
203,419税込223,761
1セット
63日以内出荷
Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
SMART+スタンダードディスペンスカセット Thermo Fisher ScientificSMART+スタンダードディスペンスカセットThermo Fisher Scientific
218,579税込240,437
1セット
63日以内出荷
Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
クリーニング剤 オイル&グリス向け Thermo Fisher Scientificクリーニング剤 オイル&グリス向けThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
仕様●オイル&グリス向け用アズワン品番67-6597-55
ROSS pH標準液キット Thermo Fisher ScientificROSS pH標準液キットThermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1キット
5日以内出荷
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、ROSS pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本、クリーニング剤(60mL)アズワン品番67-6597-36
S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher ScientificS1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンドThermo Fisher Scientific
2,059税込2,265
1個
7日以内出荷
S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
フィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入Thermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1箱(5ラック×54本)
5日以内出荷
Finntip フィルター
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●容量:5mLアズワン品番68-4536-23
フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入Thermo Fisher Scientific
74,980税込82,478
1箱(10ラック×384本)
5日以内出荷
16チャンネルピペット用のチップ チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入 Thermo Fisher Scientific60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(5包×100個)
63日以内出荷
漏れ防止機能付き 積み重ね可能 タブ付きラベル貼付済み
仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済アズワン品番68-1424-21
Fisherbrand 丸形カバーグラス 1oz/PK 1箱 12-541シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 丸形カバーグラス 1oz/PK 1箱 12-541シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1箱(140枚)ほか
93日以内出荷
顕微鏡検査に適した高いスペクトル透過品質と、細かく適応可能な屈折率を備えています。 無色のホウケイ酸ガラス製でさまざまなサイズと厚さをご用意しています。
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1箱(100本)
4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1箱(100本)
6日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら