広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
Nalgene薬品識別洗浄瓶Thermo Fisher Scientific翌日出荷から3日以内出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶Thermo Fisher Scientific翌日出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific12日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズThermo Fisher Scientific5日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)0.4口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-99バイアル透明
SureSTARTバイアル 1箱 100本入Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~
1箱(100本)
6日以内出荷から33日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
ホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~
1箱(100キット)
63日以内出荷
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
FlipTopバイアルThermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~
1箱(140個)ほか
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific6日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific¥18,599~税込¥20,459~
1箱(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズThermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,578
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-48
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズThermo Fisher Scientific¥159,800税込¥175,780
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-64
スクリューバイアル(9-425)透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズThermo Fisher Scientific¥51,980税込¥57,178
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.4mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-52
スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズThermo Fisher Scientific7日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-11
スクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific¥51,980税込¥57,178
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-51
スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズThermo Fisher Scientific¥33,980税込¥37,378
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-63
インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズThermo Fisher Scientific¥259,800税込¥285,780
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-49
インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズThermo Fisher Scientific7日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-47
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific¥31,980税込¥35,178
1ケース(10セット×100本)
7日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
褐色細口瓶Thermo Fisher Scientific¥4,898~税込¥5,388~
1組(12本)ほか
4日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
試料保存容器 14-955シリーズThermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~
1箱(10個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
Nalgene ポリカーボネート細口瓶Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
Nalgene 広口IP2ボトルThermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~
1組(12本)ほか
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
2162チューブコネクター付スクリューキャップThermo Fisher Scientific当日出荷から7日以内出荷
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。
バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。
キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。
注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能
2125強化瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~
1ケース(2本)ほか
7日以内出荷
丈夫で肉厚な広口瓶。
液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。
他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
品番2122-0010と同デザイン。
本体にハンドグリップが成形済。
乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。
省スペースの角型。
出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific8日以内出荷
省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
容量(L)4材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific¥5,498~税込¥6,048~
1ケース(12本)
7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥5,098~税込¥5,608~
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~
1箱(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。
米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)