「pp 5l」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。
2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。
2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)135℃
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)64
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
材質本体/LDPE、蓋/PP
口内径(Φmm)64
主にeppendorf社対応のロングタイプ。バルクタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3777-81
1セット(10個×1000本)
¥39,980
税込¥43,978
108日以内出荷
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)64
主にeppendorf社対応のロングタイプ。96本入りのラックはマルチチャンネルピペットにもお使いいただけます。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3777-83
1セット(5個×960本)
¥37,980
税込¥41,778
108日以内出荷
主にeppendorf社対応のロングタイプ。96本入りのラックはマルチチャンネルピペットにもお使いいただけます。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3777-91
1セット(5個×960本)
¥32,980
税込¥36,278
108日以内出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)66
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
主にeppendorf社対応のロングタイプ。2004-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。電子滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3777-85
1セット(5個×960本)
¥31,980
税込¥35,178
108日以内出荷
主にeppendorf社対応のロングタイプ。2004-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3777-93
1セット(5個×960本)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
材質PP(ポリプロピレン)
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可
ポリプロピレン製のチップです。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE
目盛無