「tic 3.5」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全容量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量:5.8ml●1吸引量:3.5ml●1滴下数:25回●目盛付:1.0ml、0.25ml刻み
アズワン品番65-3764-82
1セット(10個×500本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.5ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回
アズワン品番65-3764-98
1セット(8個×500本)
¥150,399
税込¥165,439
4日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
材質プラスチック
各種バイアル用交換部品。フェノール樹脂製キャップ
識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:24ウェル●培養面積:1.93cm2●容量:3.5mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-13
1セット(100枚)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。
右手でも左手でも対応できます。
軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。
チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル
寸法(mm)137×266×114
質量(kg)3.98
回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500
電源120V、50/60Hz、0.25A
運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチ
アズワン品番62-1609-23
タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)
軌道直径(mm)3.5
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3766-53
1セット(8個×500本)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード