カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(83)
  • 手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(653)
  • DUCATI(425)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(375)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(75)
  • BMW(59)
  • RS PRO(54)
  • Thermo Scientific Nalgene(42)
  • MARWI(27)
  • KTM(21)
  • StarTech.com(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • パナソニックコネクト(16)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ニチフ(13)
  • brembo(12)
  • EverGreen INTERNATIONAL(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • 三木プーリ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic 38」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
ピペッタークランプ Thermo Fisher ScientificピペッタークランプThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific角型培地瓶(PETG製・滅菌済)Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778特価
1箱(24本×4セット)
当日出荷から12日以内出荷
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
PMP メスフラスコ Thermo Fisher ScientificPMP メスフラスコThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1箱(6本)
翌々日出荷から12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
8,298税込9,128
1ケース(12本)
翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
4,998税込5,498
1箱(12本)
翌々日出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
4,998税込5,498
1ケース(12本)
翌々日出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
凍結保存用チューブ/クライオバイアル Thermo Fisher Scientific凍結保存用チューブ/クライオバイアルThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1セット(100本)
翌々日出荷から123日以内出荷
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
7,598税込8,358
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
6,498税込7,148
1箱(6本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,498税込7,148
1セット(6本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
11,880税込13,068
1ケース(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
4,598税込5,058
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
6,598税込7,258
1箱(12本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入Thermo Fisher Scientific
74,980税込82,478
1箱(10ラック×384本)
3日以内出荷
16チャンネルピペット用のチップ チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1箱(12本)
3日以内出荷
紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1箱(72本)
3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC使用範囲0~130℃
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
7,898税込8,688
1ケース(12本)
3日以内出荷から6日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心瓶用シーリングキャップ Thermo Fisher Scientific遠心瓶用シーリングキャップThermo Fisher Scientific
8,698税込9,568
1ケース(2本)
3日以内出荷
最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
安全廃液システム Thermo Fisher Scientific安全廃液システムThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,298税込6,928
1ケース(6本)
3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000材質本体 LDPE、キャップ PP高さ(mm)キャップ付:216目盛キャップタイプ38-430口内径(Φmm)27本体外径(Φmm)91
活栓付丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付丸型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1組(12本)
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1組(6個)
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-38
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズThermo Fisher Scientific
269,800税込296,780
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:6mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:フラットボトム●サイズ:21.75×38mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-38
角型タンク 14100シリーズ Thermo Fisher Scientific角型タンク 14100シリーズThermo Fisher Scientific
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
FDA21CFR177.1520に準拠。
材質HDPE肉厚(mm)平均:3.9
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロックThermo Fisher Scientific
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック
仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製アズワン品番65-4345-38
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ Thermo Fisher ScientificPES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1セット(12個)
4日以内出荷
ローバインディング液体培地のろ過や粒子除去などに最適Non-pyrogenic/Non-cytotoxicロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-38
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズThermo Fisher Scientific
6,698税込7,368
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。