「スプレー 容器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色褐色
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/PP、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
容量(mL)30
本体寸法(mm)30×68
アズワン品番67-6441-01
1箱(20本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
マルエム製の適合ボトル(ガラス・樹脂)専用です。
材質スプレー部/PP、パイプ/PE、トップキャップ/PP
全長(mm)137.2
アズワン品番68-5775-69
危険物の類別非危険物
1本
¥149
税込¥164
8日以内出荷
操作はとても簡単で、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミシールを締めるときに使用します。
アルミシールOFF専用
ご使用中アルミのくずが付着し滑りが悪くなったときには、ナイロンブラシ等で除去した上でPTFEスプレー等で滑りを良くしてご使用下さい。
全長(mm)200
最大開き(mm)45
口径(Φmm)15
アズワン品番61-0157-34
適合バイアル瓶No.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード