「マルエム 試験管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質硼珪酸ガラス
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
材質硼珪酸ガラス
口形状リップ
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
材質硼珪酸ガラス
商品タイプ本体のみ
仕様共通摺り合わせ
材質硬質ガラス
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
仕様目安目盛付きリップ付き
材質硼珪酸ガラス
1目盛目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
キャップ付き。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
色白色半透明
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス
形状リム付
肉厚(mm)0.9
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)10
仕様共通摺合、浸透焼付目盛付き
材質硼珪酸ガラス
形状丸底
色褐色
胴径×全高(Φmm×mm)16.5×105
摺合せ14/10
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
共通摺り共栓付試験管です。
形状丸底
材質硼珪酸ガラス
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質硼珪酸ガラス
形状直口(リムなし)
入数100本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
材質PP(ポリプロピレン)
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合TM-12、17、19
サイズ(mm)104.4×170×65
アズワン品番1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)
耐寒温度(℃)-20
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
材質PC
架数1.5mL×20
寸法(mm)210×64×35
アズワン品番61-0148-34
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質アルミ・アルマイト加工
仕様ホール番号付
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
適合直口用
材質PP(ポリプロピレン)
組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)
材質ステンレス(SUS304)
本体サイズ(mm)244×129×106
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)330×150×90
関連キーワード
1
2
次へ