3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ atx-m11-18mm F2.8E ソニーEマウント TOKINA(トキナー) 動画あり
F2.8通しの口径で、超広角~広角域を幅広くカバー。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。デジアtル一眼レフ用atx-iシリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。マウント面にマイクロUSB端子を装備、パソコンとの接続でユーザー自身でのフォームアップを可能としました。
付属品バヨネットフードBH-674、レンズキャップ 全長(mm)74.1 質量(g)355 倍率(マクロ最大)1:9.2/1:2.4 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)74.4 フィルターサイズ(mm)67 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)11-18 フォーマット形式APS-C レンズ構成11群13枚 撮影距離(m)最短0.19/0.3 フォーカスインナーフォーカス 絞り最小F22 マウントソニーEマウント 明るさF2.8 画角104.3°~76.7°
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

交換レンズ Atx-m 56mm F1.4E PLUS ソニーEマウント TOKINA(トキナー) 動画あり
トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。中望遠56mm(35mm判換算85mm相当)で、ポートレートやスナップ撮影に最適です。APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。
付属品バヨネットフードBH-525、レンズキャップ 全長(mm)72 質量(g)305 倍率(マクロ最大)1:10 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)65 フィルターサイズ(mm)52 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)56 フォーマット形式APS-C レンズ構成9群10枚 撮影距離(m)最短0.6 フォーカスインナーフォーカス 絞り最小F16 マウントソニーEマウント 明るさF1.4 画角28°
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。
付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス 全長(mm)95.1 質量(g)490 倍率(マクロ最大)1:1 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)73 フィルターサイズ(mm)55 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)100 フォーマット形式フルサイズ レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)最短0.3 フォーカス前玉繰り出し式 絞り最小F32 明るさF2.8 画角24.3°
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)