2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。
セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1
質量(g)31
電圧(V)3.7
内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5
バッテリー内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(時間)2
コイルセラミックコイル
バッテリー容量(mAh)360
充填量(mL)アトマイザー:0.5
使用可能回数200~220
日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。
用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
液晶ディスプレイ搭載でたばこカプセル残量、カートリッジ残量、バッテリー残量が一目でわかる。たばこカプセルとカートリッジそれぞれの交換時期を本体が振動することでお知らせ。付属の収納ケースを使えば、本体、USB充電ケーブル、たばこカプセル、カートリッジをひとまとめに。
セット内容本体、USB充電ケーブル、ケース、取扱説明書
質量(g)50
電圧(V)3.2~4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×185×67
バッテリー内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(分)90
バッテリー容量(mAh)600
使用可能回数500
関連キーワード