ヒートスチーム方式で紙巻タバコが吸える加熱式タバコ、スターターセット。
喫煙者のニーズにこたえる加熱式タバコの新しい形。
専用タバコが不要で、いつもの紙巻きタバコがそのまま使える。
燃やさないから煙がなく、水蒸気だからニオイを低減。
専用タバコ不要(適用サイズ約85mm)。
1回の満充電で約15回使用可能。
1カートリッジにつき紙巻タバコ約60本使用可能。
カートリッジに充填されたリキッドがなくなり次第交換。
用途市販 紙巻タバコが使える。VP Style 充電式 加熱式タバコ スターターセット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×90×22※吸口含まず
質量(kg)0.12
材質アルミニウム、ポリプロピレン
バッテリー容量(mAh)2200
充電時間約90分(出力5V-2.1Aの場合/USB充電 )
使用可能回数満充電時、約225パフ(吸引時間:2秒/回)
付属品吸口×1、カートリッジ×1、充電用USBケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書・保証書×1
タイプUSB充電式
充電器をシガーソケットに接続し、アイコスを差し込むだけで、車の中で簡単に充電ができます。
質量(g)28
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)40×25×110
加熱式タバコ、VP Style専用リキッドカートリッジ。
内部のリキッドを蒸発させ、水蒸気にして吸引する。
厳しい品質管理の元製造。
紙巻タバコ約60本(使用方法や使用環境により異なります)使用可能。
用途交換用 VP Style 充電式 加熱式タバコ専用 リキッド。
成分グリセリン、プロピレングリコール
質量(kg)0.08
容量(mL)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×62
カートリッジ(カートリッジ対応本数)紙巻タバコ約60本
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
関連キーワード