2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチいらずのカートリッジタイプなので、使い方がとてもカンタンです。 コンパクトなスティック形状。リキッド充填が不要な、カートリッジ装着タイプ。 カードリッジ1つで、タバコ約3.5箱分。
セット内容V STICK本体(バッテリー)×1、カートリッジ(レギュラーメンソール)×1、USBケーブル(全長190mm・約6g)×1、取扱説明書・保証書×1 材質アルミニウム合金、PC 容量(mL)1.5 質量(g)24(バッテリー18、カートリッジ6) 抵抗(Ω)1.2 出力電圧(V)3.2~4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×9×107.5 充電時間(時間)1 バッテリー容量(mAh)420 充電可能回数約300回 原材料リキッド成分:グリセリン、エタノール、PG(プロピレングリコール)、香料 使用可能回数満充電時約700パフ(吸引時間:1.5秒/1回) 香味レギュラーメンソール
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートスチーム方式で紙巻タバコが吸える加熱式タバコ、スターターセット。 喫煙者のニーズにこたえる加熱式タバコの新しい形。 専用タバコが不要で、いつもの紙巻きタバコがそのまま使える。 燃やさないから煙がなく、水蒸気だからニオイを低減。 専用タバコ不要(適用サイズ約85mm)。 1回の満充電で約15回使用可能。 1カートリッジにつき紙巻タバコ約60本使用可能。 カートリッジに充填されたリキッドがなくなり次第交換。
用途市販 紙巻タバコが使える。VP Style 充電式 加熱式タバコ スターターセット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×90×22※吸口含まず 質量(kg)0.12 材質アルミニウム、ポリプロピレン バッテリー容量(mAh)2200 充電時間約90分(出力5V-2.1Aの場合/USB充電 ) 使用可能回数満充電時、約225パフ(吸引時間:2秒/回) 付属品吸口×1、カートリッジ×1、充電用USBケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書・保証書×1 タイプUSB充電式
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 後払い