絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドグラス 全面フロスト 100枚入 松浪硝子スライドグラス 全面フロスト 100枚入松浪硝子
2,898税込3,188
1箱(100枚)
44日以内出荷
細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。
仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品アズワン品番67-8065-36
カルチャーカバー No.1 96枚入 松浪硝子カルチャーカバー No.1 96枚入松浪硝子
7,998税込8,798
1箱(96枚)
8日以内出荷
細胞培養の蛍光染色等に最適、培養細胞を各種染色、蛍光抗体法やin situ Hybridizationに有効です。自発蛍光の低いカバーグラスNo.1(t0.13~0.17mm)でできておりますので、蛍光分析に最適です。滅菌処理をしておりますので、そのまま培養実験に用いることができ、さらに1枚づつ取り出し易いように専用トレーに入れております。細胞接着を強くするためポリリジンコート品もご用意、強い接着性を要求する細胞を培養する場合には、ポリリジンコートをしたものが有効です。お客様にてコラーゲンやラミニン等をコートすることも可能です。
ガラスボトムディシュ50 松浪硝子ガラスボトムディシュ50松浪硝子
27,980税込30,778
1セット(30個)
7日以内出荷
50mmシャーレを使用することによりインジェクションに最適なボトムディッシュになりました。
ホール(Φmm)27
ガラスボトムディシュ  Hydro 松浪硝子ガラスボトムディシュ Hydro松浪硝子
16,980税込18,678
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
Φ35mmディシュの底面観察部が薄いガラス材になっています。ガラス表面が親水性となりコーティングが簡単に、また細胞接着性が向上しました。
材質ガラス
シリコンコートスライドグラス 松浪硝子シリコンコートスライドグラス松浪硝子
4,898税込5,388
1セット(100枚)
17日以内出荷
各種の抗原抗体反応に最適です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.8~1.0規格白縁磨シリコン No.1
封入剤 マルチマウント480 松浪硝子封入剤 マルチマウント480松浪硝子
1,998税込2,198
1本(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
型式マルチマウント480粘度(mPa・s)480
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)26×76厚さ(mm)0.9~1.2
シランコートスライドグラス 松浪硝子シランコートスライドグラス松浪硝子
3,188税込3,507
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
MASコートスライドG 松浪硝子MASコートスライドG松浪硝子(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ 松浪硝子マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ松浪硝子
149,800税込164,780
1ケース(4箱×25枚)
33日以内出荷
寸法(mm)25.4×76.2×1.0
撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
仕様コートタイプ:APS(アミノシランコート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
仕様コートタイプ:ノンコート厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から63日以内出荷
仕様コートタイプ:MAS(親水性コート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
ガラスボトムディッシュ 1箱 松浪硝子ガラスボトムディッシュ 1箱松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(50個)ほか
10日以内出荷から43日以内出荷
材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラスカバーNo.1Sガラス
96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ 松浪硝子96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ松浪硝子
35,980税込39,578
1箱(10枚)
10日以内出荷
カバーNo.1Sガラスブラックウェル数96包装形態個包装ウェル径(mm)6.5
自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス 松浪硝子自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス松浪硝子
1,598税込1,758
1箱(100枚)
8日以内出荷
自動血液塗抹標本作製装置用のスライドガラスです。平面性・透過率が高く自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。フロスト面とスポット面は、焼付インクで0.01mm盛り上がり、隙間がありますのでスライドガラス同士の密着を防止します。スポットのサイズは3mmへと大きくすることによりスライドガラス同士の密着を防止しています。ガラスの角を丸めることにより、機械内のガラス詰まりが軽減されます。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。
プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ 松浪硝子プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
8日以内出荷
PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
フロンティアスライドグラス 26×76mm 100枚入 FRCシリーズ 松浪硝子フロンティアスライドグラス 26×76mm 100枚入 FRCシリーズ松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
8日以内出荷
FRONTIERコートスライドグラスは、MASコートスライドグラスの特性を損なうことなく、更に接着性・伸展性を進化させたコートスライドグラスです。剥離防止効果:下記のような比較的剥離の可能性が高かった処理において、高い剥離防止効果が期待できます。マイクロウェーブ・オートクレーブ処理、高pHバッファにおける前処理工程、乳腺関連の免疫染色等、剥離防止コート用として最適なガラスを採用、平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。ガラス表面成分において、高い親水性を有していますので、作業性が向上します。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
自動封入装置RCM専用カバーグラス 松浪硝子自動封入装置RCM専用カバーグラス松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(1000枚)ほか
8日以内出荷
くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
自動封入装置RCM-450専用カバーグラス 松浪硝子自動封入装置RCM-450専用カバーグラス松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(1000枚)
8日以内出荷
くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
高撥水性印刷スライドグラス100枚入 TFシリーズ 松浪硝子高撥水性印刷スライドグラス100枚入 TFシリーズ松浪硝子
9,998税込10,998
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
独自開発した高撥水性フッ素樹脂ベースインクを印刷したスライドグラス。蛍光抗体法・in situ Hybridization・免疫疾患検査・細胞培養・ウィルス固定・病理・細胞診などに最適。高撥水性・耐薬品性・耐熱性を両立、メーカーが独自に開発したフッ素樹脂ベースのガラス用インクでプリントした高撥水性印刷スライドグラスです。インク表面の高撥水性を実現することで、ウェル間のコンタミネーションを高レベルで防止します。耐薬品性・耐熱性も両立させ、アルカリ洗浄や細胞固定時のアセトン固定・アルコール固定においても高い耐久性を発揮します。蛍光抗体法に最適な黒色インク、黒色インクは各種蛍光指示薬に対応できるよう、各励起波長においてインク表面の自発蛍光の抑制を実現しています。これによりインク表面の低蛍光化が求められる蛍光抗体法等の使用に最適化しました。インクは水に対し接触角130°の特性を持ち、全く漏れが発生しません。APS・MASコートをラインナップ、細胞の剥離防止のため、細胞接着を高めたAPSコートも用意しております。すべての製品は細胞接着性に影響を与える汚れ等を除去するため、ウェル内のアルカリ洗浄済みです。MASコート製品はコメット試験にも使用していただけます。コメット試験に対応したデザインもご用意しています。(品番:S117302)、カスタムメイド印刷にも対応、オリジナルの印刷パターン作製にも対応しております。ウェル形状・位置配置・ロゴ入れなどカスタムメイドの印刷が可能です。(※詳細はお問い合わせください)
ティシュー・テックグラス用カバーグラス 200枚×5箱入 CPシリーズ 松浪硝子ティシュー・テックグラス用カバーグラス 200枚×5箱入 CPシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(5箱×200枚)
8日以内出荷
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラスはサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
プレートステイン PMシリーズ 松浪硝子プレートステイン PMシリーズ松浪硝子
9,998税込10,998
1箱(3個)ほか
8日以内出荷
ホルムパック 臓器保存袋 100枚入 HPシリーズ 松浪硝子ホルムパック 臓器保存袋 100枚入 HPシリーズ松浪硝子
11,980税込13,178
1箱(100枚)
8日以内出荷から17日以内出荷
臓器の固定、保存にご使用下さい。(S)(M)(L)の3種類のサイズで、あらゆる大きさの臓器に対応できます。札がついており、検体の見分けや取り出しが容易です。不織布で作られており、鉛筆・油性ペン等で直接記入できます。ホルマリン、アルコール等の固定液に対し耐性があり、長期保存も可能です。検体と一緒に焼却ができます。
スライド染色バット 壺 松浪硝子スライド染色バット 壺松浪硝子
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません。溝入りタイプもご用意、バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
ベーシックフロストスライドグラス 100枚入 松浪硝子ベーシックフロストスライドグラス 100枚入松浪硝子
1,598税込1,758
1箱(100枚)
8日以内出荷から38日以内出荷
特殊インクを採用し、書きやすさを追求しました。優れたフロスト加工、抜群の筆記性と耐溶剤性を有しています。フロスト部分は特殊インクを採用しています。どのような処理をしても剥がれない強さと、細かい文字を記入することを容易にする滑らかさを併せ持っています。記入した文字は免疫染色などの工程にも耐えることができ、消えません。直線型のフロスト製品もご用意しております。
カットボード 病理組織用 松浪硝子カットボード 病理組織用松浪硝子
8,298税込9,128
1枚
8日以内出荷
切り出し用のボードです。汚れにくく洗い易くなっています。弾性が強く磨耗しにくくなっています。刃先がくいこみにくくなっています。平面性がよく、重量安定感があります。サンドペーパーや砥石で、簡単にボードのシミやキズが落とせます。
仕様●500×250×15mmアズワン品番67-8065-47
シリコンコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子シリコンコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,598税込2,858
1箱(100枚)
48日以内出荷
表面の清浄度が高く、均一なシリコンコートを施しているため、添加した抗原や抗体が拡がらず効果的な抗原抗体反応が可能です。
生検用スライドグラス 100枚入 松浪硝子生検用スライドグラス 100枚入松浪硝子
2,798税込3,078
1箱(100枚)
48日以内出荷
生検用のスライドガラスです。6検体番号付きの区分になっています。シルバーステイン印刷をしております。
サイトVC、VCEスライドグラス 100枚入 松浪硝子サイトVC、VCEスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,798税込3,078
1箱(100枚)
48日以内出荷
婦人科細胞診断用です。癌細胞診断用として、特に産婦人科分野で広く使用されています。通常、スライドガラスを2枚~3枚使用するところ1枚で済み大変経済的です。シルバーステイン印刷をしています。
PLLコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子PLLコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
3,398税込3,738
1箱(100枚)
32日以内出荷から48日以内出荷
ポリ-L-リジンの最適なコート条件を確立、剥離防止スライドグラスに最適な分子量・コート方法等を確立したポリ-L-リジンコートスライドグラスです。ポリ-L-リジンは塩基性アミノ酸の一種であり、側鎖にアミノ基を有したリジンのポリマーです。ガラス表面のOH基とイオン結合によりコートされております。組織切片・細胞表面の負電荷と、イオン結合によりスライドグラス表面に接着固定されます。使用上の注意:、1.組織切片、細胞接着力はAPS、MASコートと比較すると弱く特に免疫組織化学・in situ Hybridization等の使用では注意が必要です。免疫染色剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性であり組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
染色バスケット 松浪硝子染色バスケット松浪硝子
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
標本を一度に数多く染色したり、自動染色する場合に適しています。ステンレス製で錆びがなく、各種溶剤に耐性があります。ステンレス製ですので、錆びることがなく、各種溶剤に耐性があります。液切れがよく次の工程(バット)への液の持ち込みが非常に少なくなっております。一枚ずつ入れやすいように溝を付けてあり、スライドガラスが重なり合うことはありません。
界線スライドグラス 松浪硝子界線スライドグラス松浪硝子
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
63日以内出荷
水質検査、花粉量測定用に便利です。
仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.0~1.2●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
リングマークスライドグラス 100枚入 松浪硝子リングマークスライドグラス 100枚入松浪硝子
8,398税込9,238
1箱(100枚)
8日以内出荷から33日以内出荷
蛍光抗体用、血清反応用に最適です。リング内の塗抹が容易です。リングは、シルバーステイン印刷です。
MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子MASコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
8日以内出荷
組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
ネオカバーグラス No.1 細胞診断用 200枚入 松浪硝子ネオカバーグラス No.1 細胞診断用 200枚入松浪硝子
2,498税込2,748
1箱(200枚)
8日以内出荷
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。地球環境にも配慮しております。廃棄し易い紙製ケースを使用しております。自動封入機にも使用できます。封入機を選ばず使用可能です。
スライドグラス 血液型 5枚入 松浪硝子スライドグラス 血液型 5枚入松浪硝子
4,398税込4,838
1箱(5枚)
10日以内出荷
血液型や凝集反応を多数同時に判定できます。UVインクで印刷して区分しております。
仕様●サイズ(mm):150×75●厚み(mm):2.7~3.3●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品アズワン品番67-8064-67
DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入 松浪硝子DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入松浪硝子
29,980税込32,978
1箱(25枚)
8日以内出荷
DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。 強力なDNA固定率と安定した発現信号解析 独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。 スポット形状とDNA固定性の安定 電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。 1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供 数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。
仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品アズワン品番67-8067-35
マツナミカバーグラス No.1 松浪硝子マツナミカバーグラス No.1松浪硝子
10,980税込12,078
1箱(500枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
マツナミカバーグラス No.1 1000枚入 松浪硝子マツナミカバーグラス No.1 1000枚入松浪硝子
11,980税込13,178
1箱(1000枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様平面性: 0.010mm以下(JIS R3702試験方法)材質無色透明、硼硅酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2 Na2O以下(JIS R3502試験方法)アッベ数γe=56±2