3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61 厚さ(mm)0.12~0.17 寸法(mm)18×18 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm)0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)