「血液塗抹」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
松浪硝子スミアー
血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
寸法(mm)60×24 厚さ(mm)0.9~1.2
1セット(10枚)
899 税込989
当日出荷

1箱(25枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61 厚さ(mm)0.12~0.17 寸法(mm)18×18 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷


様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm)0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス 厚さ(mm)0.12~0.17 無色透明 表面処理くっつき防止の特殊コーティング 屈折率Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm)0.010以下 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動血液塗抹標本作製装置用のスライドガラスです。平面性・透過率が高く自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。フロスト面とスポット面は、焼付インクで0.01mm盛り上がり、隙間がありますのでスライドガラス同士の密着を防止します。スポットのサイズは3mmへと大きくすることによりスライドガラス同士の密着を防止しています。ガラスの角を丸めることにより、機械内のガラス詰まりが軽減されます。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76 フロストあり 寸法(フロスト部)(mm)15×26 屈折率Ne=1.521 平面度(mm)- アルカリ溶出量(mg)0.37 アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50 寸法(mm)52×76 フロストなし 平面度(mm)- アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.12~0.17 材質硼珪酸ガラス 屈折率Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)