「a-safe」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。
A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。
継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。
金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。
錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策
色イエロー
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
付属品アンカーボルト
引火点(℃)350~370
表面抵抗率(Ω)1015~1016
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 V-2
毒性なし
適合温度(℃)-10~50
発火点(℃)370~390
衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
柱を車両衝突から守ります。
凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。
爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。
四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。
衝撃でストラップが断裂する不安がありません。
据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護
材質ポリエチレン
色イエロー
引火点(℃)350~370
表面抵抗率(Ω)1015-1016
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
毒性なし
適合温度(℃)-10~50
発火点(℃)370~390
衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
A-SAFEラックガードの取付け工具です。
用途A-SAFEラックガードの取付
材質樹脂
色ブラック
寸法(mm)W360×H68
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。
シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。
ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護
材質ポリエチレン
色イエロー
付属品専用取付ネジ
全高(mm)1000
引火点(℃)341
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
毒性なし
表面抵抗率(Ω/sq)Insulator(1×10”)
適合温度(℃)-20~50
発火点(℃)330~410
衝撃エネルギー200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色イエロー
規格(食品接触)対応
全高(mm)600
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 HB
毒性なし
導電性なし
適合温度(℃)-15~50
衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
関連キーワード