カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(12件のレビュー)当日出荷
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計〇
電波デジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(6件のレビュー)当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Miniリズム(旧:リズム時計工業)当日出荷
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計リズム(旧:リズム時計工業)当日出荷
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)148×240×31色茶色(ブラウン)質量(g)390種類掛け・置き時計本体寸法(mm)148×240×31表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計〇温度計○六曜表示○12/24表示切替○
カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプリズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)279×407×24質量(kg)1.2色シルバー質量(g)1200種類掛け・置き時計本体寸法(mm)279×407×24表示方式デジタル使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)湿度計○電池寿命約3年カレンダー付き日付表示○電波時計〇温度計○六曜表示○12/24表示切替○
Silky Wind Mobile 3.2ハンディファンリズム(旧:リズム時計工業)5日以内出荷から7日以内出荷
想像を超えた大風量ハンディファン2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくいメディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)質量(g)約 150表示【充電残量】LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)保証期間1年間充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)20寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85再生材使用使用
日めくりカレンダーデジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(3件のレビュー)当日出荷
日めくりカレンダーデジタル時計
材質プラスチック枠寸法(mm)128×82×23色白質量(g)160種類掛置兼用(内蔵スタンド使用時)表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)使用電池単4形アルカリ乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%名入れサイズ(mm)19×45(裏面 電池蓋 白)
電波掛置兼用デジタル時計 フィットウェーブD203リズム(旧:リズム時計工業)当日出荷
スッキリしたフォルムながらも、左右の側面をラウンドさせ、アクセントとしたデザインです。
表示部は、数字の大きさや隙間を調整し、見やすい画面にしています。
機能電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)色白寸法(mm)129×169×28材質プラスチック枠(ABS)質量(g)298表示方式デジタル湿度計○色番03アラーム○日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○12/24表示切替○
電波目覚まし時計夜間自動点灯ライト付リズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)欠品中
夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書色シルバーメタリック/白質量(g)280使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと)本体寸法(mm)125×121×73表示方式アナログ使用電池単3アルカリ電池×3個表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒電池寿命約1年アラーム○電波時計○スヌーズ○夜間秒針停止○
目覚まし時計 大音量電子音リズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書色02 黒質量(g)180本体寸法(mm)65×175×40表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○
カレンダー・温湿度計・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 プログラムオフィス403リズム(旧:リズム時計工業)当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)380トラスコ品番787-9571材質プラスチック枠、風防:ガラス厚さ(mm)57質量(kg)1.6色シルバー種類掛け時計電源単2形アルカリ乾電池×2本機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
オフィス高感度電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
ベーシックなタイプのオフィス向け電波掛け時計です。
表示方式アナログ機能電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換おしらせ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・音の静かなステップ秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約直径(Φmm)335材質プラスチック枠、風防:プラスチック製色シルバー質量(g)870種類掛け時計寸法(Φ×mm)335×47使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇