1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え 付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック/白 質量(g)280 使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと) 本体寸法(mm)125×121×73 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ電池×3個 表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

関連カテゴリ