高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)207×330×28
色白(ホワイト)
質量(g)730
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)207×330×28
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能
付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)279×407×24
質量(kg)1.2
色シルバー
質量(g)1200
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)279×407×24
表示方式デジタル
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約3年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
カレンダー・温湿度計付き電波置き掛け時計です。ブラウンのカラーがシックな雰囲気に合う商品です。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品単3マンガン乾電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)157×240×40
色濃茶(ブラウン)
質量(g)430
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)157×240×40
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計
材質プラスチック枠
サイズ38×113×81
質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)
品名COMFOMETER
機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替
使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
カレンダー・温湿度表示の付いたマルチタイプの掛け置き兼用電波時計です。不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源。
機能・ソーラー電源・温度表示・湿度表示・時刻/カレンダー表示切り替え機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品リチウム電池CR2477(お試し用)×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)188×299×28
色白(ホワイト)
質量(g)780
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)188×299×28
表示方式デジタル
使用電池ソーラー電源+ボタン型電池CR2477
湿度計○
電池寿命約5年
アズワン品番64-8392-64
カレンダー付き
グリーン購入法適合
日付表示○
電波時計〇
温度計○
ソーラー充電○
12/24表示切替○
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2~3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)200
本体寸法(mm)99×139×50
使用電池単3マンガン乾電池×2個
カレンダー付き
スッキリしたフォルムながらも、左右の側面をラウンドさせ、アクセントとしたデザインです。
表示部は、数字の大きさや隙間を調整し、見やすい画面にしています。
機能電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)
色白
寸法(mm)129×169×28
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)298
表示方式デジタル
湿度計○
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)148×240×31
色茶色(ブラウン)
質量(g)390
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)148×240×31
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シースルー液晶デジタル
機能電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95℃)、シースルー液晶
色シルバーメタリック
質量(g)250
本体寸法(mm)101×160×55
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×3個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色02 黒
質量(g)180
本体寸法(mm)65×175×40
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
「カレンダー」と「温湿度計」を2in1にしたことで、情報量は多いままインテリアに合わせやすいシンプルなデザインを実現しました。
オフィスにもパーソナルにもおすすめの電波掛け時計です。
寸法(Φ×mm)325×50
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(g)880
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計〇
温度計○
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)330
本体寸法(mm)92×240×20
使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池リチウム電池CR2032×1個
カレンダー付き
関連キーワード