6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)170 本体寸法(mm)77×120×54 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wアラーム電波デジタル時計
材質プラスチック枠 寸法(mm)102×155×61 質量(g)330 種類置時計 表示方式デジタル 温度表示温度:-9.9~50℃ 機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・Wアラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度・カレンダー(2099年12月31日まで表示) 使用電池単3形マンガン乾電池×2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル電子音目覚まし電波時計 標準電波を受信して日時を自動修正。 熱中症の危険性を4段階で表示します。 2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式 付属品電池×2個、保証書、取扱説明書 質量(g)290 本体寸法(mm)117×173×57 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 アラーム 温度計 12/24表示切替
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書 材質プラスチック枠 寸法(mm)148×240×31 茶色(ブラウン) 質量(g)390 種類掛け・置き時計 本体寸法(mm)148×240×31 表示方式デジタル 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

リズム置き時計
かわいいスヌーピーのデジタル置き時計。電波機能や温湿度表示・六曜表示・アラームなど、コンパクトながら多機能で使いやすさ抜群っです。
材質プラスチック枠 寸法(mm)77×120×54 質量(g)170 品名アラームデジタルR166/スヌーピー 機能電子音アラーム(4段階に変化) / スヌーズ&アラームオートストップ / カレンダー表示(2099年12月31日まで)・温度表示(-9.9~50℃) / 湿度表示(20~95%) / 六曜表示(2030年12月31日まで) / 12(午前・午後)/24時間表示切替式 / 残照機能ライト / 電波サーチ機能(電波の状態をチェックしその場所が受信可能かをお知らせ) / 電波OFF機能 使用電池単3形マンガン乾電池×2本使用(別売り) 電池寿命約1年
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

リズム置き時計
かわいいスヌーピーのデジタル置き時計。電波機能や温湿度表示・六曜表示・アラームなど、コンパクトながら多機能で使いやす使いやすさ抜群です。
材質プラスチック枠 寸法(mm)77×120×54 ベージュ 質量(g)170 品名アラームデジタルR166/スヌーピー 機能電子音アラーム(4段階に変化) / スヌーズ&アラームオートストップ / カレンダー表示(2099年12月31日まで)・温度表示(-9.9~50℃) / 湿度表示(20~95%) / 六曜表示(2030年12月31日まで) / 12(午前・午後)/24時間表示切替式 / 残照機能ライト / 電波サーチ機能(電波の状態をチェックしその場所が受信可能かをお知らせ) / 電波OFF機能 使用電池単3形マンガン乾電池×2本使用(別売り) 電池寿命約1年
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷