【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。
仕様風速:0.7~6.4m
質量(kg)3.5
色ライトグレー
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)2.3~57
コード長さ(m)電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250
騒音値(dB)27~64
機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着
適合床面積約40畳
到達距離(m)最大風量:35
風量調整1/2/3/4/5/Turbo
1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
1台
¥27,091
税込¥29,800
5日以内出荷
手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:38砂色●電池使用時間:10時間(20分×30回)
付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)
材質プラスチック
寸法(mm)62×74×74
質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)
電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)
運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF
アズワン品番68-9771-77
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1時間に1度、エッセンシャルオイルが香るファン式アロマディフューザー。市販のアロマオイルボトルを取り付け、自動で香りをお届けします。くつろぐあかりとともに植物の香りをお楽しみください。運転モードは3種類。香りやお好みにより芳香時間を選べます。1分芳香 - 59分停止を繰り返す。3分芳香 - 57分停止を繰り返す。10分芳香 - 50分停止を繰り返す。市販のアロマボトルが取り付けられる:ネックリングが付いたお好みのアロマボトル(10~5mL)を本体に取り付けて使用します。専用ドリップオープナーで手を汚さず、パッドホルダーの取り付けが可能です。くつろぐあかりと香り:1時間に1度、ろうそくのようなあかりがアロマオイルボトルを照らし、香りが部屋へ放たれます。芳香が終わると静かに消灯します。光り方は2種類(ゆらぎ|点灯)、消灯することもできます。
仕様●不足品:オイルパッド3個・ドリッパーオープナー1個・USBケーブルTYPE-C-A 1.8m1本●別売品:オイルパッドホルダーセット(Hour用12個入)取替用オイルパッド(Hour用16枚入)●方向空間:~役16畳●配色:03ホワイト
寸法(mm)約Φ100×120
電源(V)USB DC5
照明芳香時に点灯(電源ONでゆらぎ、スイッチ長押しで点灯→消灯→ゆらぎ→)
入力端子USB Type-C
運転モード1時間に1度芳香(1・3・10分から選択)、1:1時間に1分運転を繰り返す(1分ON→59分OFF→1分ON→)、3:1時間に3分運転を繰り返す(3分ON→57分OFF→3分ON→)、10:1時間に10分運転を繰り返す(10分ON→50分OFF→10分ON→)※30日後自動電源OFF機能
アズワン品番68-9771-79
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:13灰桜色●電池使用時間:10時間(20分×30回)
付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)
材質プラスチック
寸法(mm)62×74×74
質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)
電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)
運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF
アズワン品番68-9771-78
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:03真珠色●電池使用時間:10時間(20分×30回)
付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)
材質プラスチック
寸法(mm)62×74×74
質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)
電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)
運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF
アズワン品番68-9771-76
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード