「リズム時計 扇風機」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。
仕様風速:0.7~6.4m
質量(kg)3.5
色ライトグレー
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)2.3~57
コード長さ(m)電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250
騒音値(dB)27~64
機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着
適合床面積約40畳
到達距離(m)最大風量:35
風量調整1/2/3/4/5/Turbo
1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
1台
¥27,091
税込¥29,800
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
関連キーワード