デジタル音声目覚まし電波時計
標準電波を受信してカレンダーと時計を自動修正
音声で日付、曜日、時刻、温度をお知らせします
カレンダーと温度を表示
2つのアラームが使えます
機能電波めざまし時計、音声アラーム、Wアラーム機能付 2つのアラームを別々の時刻に鳴らせます、音声時報機能付(ON/OFFスイッチ付)、前面アラームデジタルセット式、12時間表示(午前・午後表示付)、カレンダー表示(2069年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、音量2段階切換式(大⇔小/報時音・アラーム音兼用)、ライト付
付属品単3アルカリ乾電池×2個、保証書、取扱説明書
色シルバーメタリック色
質量(g)380
本体寸法(mm)103×205×88
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×2個
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
標準電波とAMラジオ時報電波を受信するワンランク上の電波時計。高級感と落ち着きのあるデザインに仕上げました。
表示方式アナログ
機能夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機、快速スタート機能、電池交換お知らせ機能、サイレントステップ秒針、AMラジオ、40、60Hz自動切替
直径(Φmm)341
仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用留め飾り付
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、取扱説明書・保証書
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)341×341×51
質量(kg)1.7
種類掛時計
使用電池単3形アルカリ電池×6個、リチウム電池(内蔵)CR2032×1個
電池寿命約5年
受信周波数518~1615kHz
関連キーワード