デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能
付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)279×407×24
質量(kg)1.2
色シルバー
質量(g)1200
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)279×407×24
表示方式デジタル
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約3年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
カレンダー・温湿度計付き電波置き掛け時計です。ブラウンのカラーがシックな雰囲気に合う商品です。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品単3マンガン乾電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)157×240×40
色濃茶(ブラウン)
質量(g)430
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)157×240×40
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質プラスチック枠
寸法(mm)131×228×49
色白(ホワイト)
質量(g)270
種類掛け・置き温湿度計
電源単3マンガン×2
精度温度:±1、湿度:±3
表示温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×27×103
使用電池マンガン単三電池2本
電池寿命2年
カレンダー付き
電波時計×
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
カレンダー・温湿度表示の付いたマルチタイプの掛け置き兼用電波時計です。不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源。
機能・ソーラー電源・温度表示・湿度表示・時刻/カレンダー表示切り替え機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品リチウム電池CR2477(お試し用)×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)188×299×28
色白(ホワイト)
質量(g)780
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)188×299×28
表示方式デジタル
使用電池ソーラー電源+ボタン型電池CR2477
湿度計○
電池寿命約5年
アズワン品番64-8392-64
カレンダー付き
グリーン購入法適合
日付表示○
電波時計〇
温度計○
ソーラー充電○
12/24表示切替○
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)380
トラスコ品番787-9571
材質プラスチック枠、風防:ガラス
厚さ(mm)57
質量(kg)1.6
色シルバー
種類掛け時計
電源単2形アルカリ乾電池×2本
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)430
トラスコ品番787-9580
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)2.1
色シルバー
種類掛け時計
機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)430×66
使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売)
電池寿命約4年
電波時計〇
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)148×240×31
色茶色(ブラウン)
質量(g)390
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)148×240×31
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「カレンダー」と「温湿度計」を2in1にしたことで、情報量は多いままインテリアに合わせやすいシンプルなデザインを実現しました。
オフィスにもパーソナルにもおすすめの電波掛け時計です。
寸法(Φ×mm)325×50
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(g)880
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計〇
温度計○
2LCD(2つの液晶ディスプレイ)付の電波掛時計。夜間自動点灯付のため夜間でも見やすいです。
電波受信をOFFにしていただき、クォーツ時計としても使用可能です。
表示方式アナログ
機能電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、ステップ秒針(夜眠る秒針)、カレンダー付、六曜表示、温湿度計付
直径(Φmm)350
付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
質量(kg)1.7
色茶色木目仕上
種類掛時計
表示温度:‐9.9~49.9、湿度:20~90%RH、カレンダー:2099年まで対応、六曜:2033年7月31日まで
寸法(Φ×mm)350×58
使用電池単2形アルカリ電池×4個
電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
カレンダー付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード