5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能掛置兼用、快適度目安表示付(寒い/快適/暑い)、最高・最低温湿度表示(24時間以内) 材質アルミ材金属枠 銀色ヘアライン仕上 質量(g)96 測定精度温度:±2、湿度:±5 表示方式デジタル 寸法(Φ×mm)96×19 表示範囲温度:‐9.9~50、湿度:20~95 使用電池単4形アルカリ電池×2個 湿度計 電池寿命約4年 温度計
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質プラスチック枠 寸法(mm)131×228×49 白(ホワイト) 質量(g)270 種類掛け・置き温湿度計 電源単3マンガン×2 精度温度:±1、湿度:±3 表示温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×27×103 使用電池マンガン単三電池2本 電池寿命2年 カレンダー付き 電波時計×
1個
4,698 税込5,168
欠品中

高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書 材質プラスチック枠 寸法(mm)207×330×28 白(ホワイト) 質量(g)730 種類掛け・置き時計 本体寸法(mm)207×330×28 表示方式デジタル 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

高精度温度湿度計付きクオーツ目覚時計
付属品お試し用マンガン乾電池同梱 材質プラスチック枠 寸法(mm)86×160×48 質量(g)250 種類置時計 表示方式アナログ 機能クオーツ・高精度±1℃/±3%RH・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト・温度湿度・環境目安 使用電池単3形アルカリ乾電池×2 温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー、温度湿度表示に加え環境目安表示も付いた高精度センサー付き電波掛時計
材質枠:木、風防:ガラス 質量(kg)1.72 06 茶色半艶仕上(白) タイプ掛時計 表示方式アナログ 機能電池交換お知らせ・ステップ秒針・環境目安表示機能付・音&光/光/OFF(デジ夕ル表示のみ)の3点切換式・夜間自動点灯機能付(液晶面も光ります)・警告音モニター付 寸法(Φ×mm)361×60 使用電池単2アルカリ乾電池×4 温度測定精度±1℃(-9.9~+50℃) 湿度計 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷