9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動点灯クオーツ目覚時計 年配の方のニーズの高い集光文字板を使用した暗所自動点灯目覚まし時計です
機能集光樹脂文字板、連続秒針機能、電子音アラーム(4段階小<大)、スヌーズオートストップ、オートライト、ライト 18:シャンペンゴールド(集光樹脂) 寸法(mm)130×128×73 材質プラスチック枠(PS) 質量(g)370 タイプ置時計 表示方式アナログ 使用電池単3乾電池×3 アラーム 連続秒針 スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え 付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック/白 質量(g)280 使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと) 本体寸法(mm)125×121×73 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ電池×3個 表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音 付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 02 黒 質量(g)180 本体寸法(mm)65×175×40 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能暗くなると自動で点灯、集光樹脂文字板、お試し用マンガン電池同梱 付属品お試し電池×3個、保証書、取扱説明書 19シルバーメタリック色(集光樹脂) 質量(g)250 本体寸法(mm)119×126×69 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ乾電池×3個または単3マンガン乾電池×3個 アラーム スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

掛置き兼用目覚まし 常時点灯LEDライト式(AC電源)365色にLED色が切り替わる リズム 動画あり
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能 付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書 質量(g)330 本体寸法(mm)92×240×20 使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m 使用電池リチウム電池CR2032×1個 カレンダー付き
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーオツ目覚時計。文字板全面発光の機能を搭載。
付属品お試し用電池2個、取扱説明書・保証書本書 材質プラスチック枠 寸法(mm)124×120×75 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと) 精度常温:平均月差±20秒以内(温度が5~35℃のときの) 表示方式アナログ 機能防滴防塵機能なし 照明LED 使用電池単3形マンガン乾電池JIS規格LR6P1.5V1個 電池寿命約1年(アラーム:3秒日鳴らし、照明:3秒/日点灯の場合) アラームセットした時刻にアラームが鳴り始める、精度:セットした時刻に対し±5分以内、音:電子音 オートストップ時間アラーム音が約5分間で自動停止 スヌーズアラーム音が約5分間一時停止
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC電源式の電波時計。大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。 掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
機能電波時計・電波OFF機能・電波サーチ機能・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示・時刻カレンダー切替機能・掛置兼用(スタンド内蔵)・AC電源・CR2032内蔵 寸法(mm)120×194×21 材質プラスチック枠(ABS) 質量(g)266 表示方式デジタル 色番03 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

暗所自動点灯クオーツ目覚時計
材質プラスチック枠 寸法(mm)111×137×73 質量(g)310 種類置時計 表示方式アナログ 機能クオーツ・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・アラームON/OFF確認用小窓付・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・オートライト・ライト 使用電池単3形アルカリ乾電池×3
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3秒ごとに「時刻」「日付」「温度・湿度」の表示が切り替わる機能を持ったクオーツめざまし時計です。 一つの機能を大きく表示したい人におすすめです。文字と背景のコントラストが高く視認性も抜群です。
機能クオーツ時計・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・「時刻」「日付」「温度・湿度」サイクリック表示モード付・時刻表示/カレンダー表示/温度・湿度表示が3秒毎に自動切替・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示。湿度表示・AC電源・CR2032内蔵 寸法(mm)95×190×44 材質プラスチック枠(ABS) 質量(g)182 表示方式デジタル 色番03 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
3,998 税込4,398
当日出荷