「目覚まし時計2アラーム」の検索結果
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色02 黒
質量(g)180
本体寸法(mm)65×175×40
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
デジタル音声目覚まし電波時計
標準電波を受信してカレンダーと時計を自動修正
音声で日付、曜日、時刻、温度をお知らせします
カレンダーと温度を表示
2つのアラームが使えます
機能電波めざまし時計、音声アラーム、Wアラーム機能付 2つのアラームを別々の時刻に鳴らせます、音声時報機能付(ON/OFFスイッチ付)、前面アラームデジタルセット式、12時間表示(午前・午後表示付)、カレンダー表示(2069年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、音量2段階切換式(大⇔小/報時音・アラーム音兼用)、ライト付
付属品単3アルカリ乾電池×2個、保証書、取扱説明書
色シルバーメタリック色
質量(g)380
本体寸法(mm)103×205×88
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×2個
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
1台
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え
付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書
色シルバーメタリック/白
質量(g)280
使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと)
本体寸法(mm)125×121×73
表示方式アナログ
使用電池単3アルカリ電池×3個
表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒
電池寿命約1年
アラーム○
電波時計○
スヌーズ○
夜間秒針停止○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2~3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)200
本体寸法(mm)99×139×50
使用電池単3マンガン乾電池×2個
カレンダー付き