3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル音声目覚まし電波時計 標準電波を受信してカレンダーと時計を自動修正 音声で日付、曜日、時刻、温度をお知らせします カレンダーと温度を表示 2つのアラームが使えます
機能電波めざまし時計、音声アラーム、Wアラーム機能付 2つのアラームを別々の時刻に鳴らせます、音声時報機能付(ON/OFFスイッチ付)、前面アラームデジタルセット式、12時間表示(午前・午後表示付)、カレンダー表示(2069年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、音量2段階切換式(大⇔小/報時音・アラーム音兼用)、ライト付 付属品単3アルカリ乾電池×2個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック色 質量(g)380 本体寸法(mm)103×205×88 表示方式デジタル 使用電池単3アルカリ乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計。電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付。電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付。音声アラームで時刻をお知らせ。アラーム以外もボタンを押せば現時刻を教えてくれます。止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付(アラームオートストップ機能付)
仕様●サイズ:9.5×7×2.1cm(閉じた状態)●使用電源:単4型×2本●ムーブメント:電波時計●アラーム:音声アラーム(スヌーズ機能/アラームオートストップ機能付き)●温度表示:-9.9~50℃(計測外はHH, LL--,表示)、カレンダー:曜日付き(2099年12月31日までプログラム)●音声報時:ボタン操作等により、音声で時刻をお知らせします。 アズワン品番65-6910-28
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 音声