9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 左吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way)
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。 AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。 カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440 定格内容積(L)31 質量(kg)14 電源AC100V/DC12V/カセットガス 定格消費電力(W)75 冷却方式アブソープションシステム 使用環境温度(℃)16~32 冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差まで ガス消費量(g/h)10.5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。 電源(V)AC100/DC12・24 消費電力(W)59 本体質量(kg)27.8 冷却方式コンプレッサー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472 使用環境温度(℃)16~43 設定可能温度(℃)10~-22 USBポート直流5V/2A 定格内容積(L)75
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 右吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 この電子金庫にはマスターコードがあり、緊急時用に安全性の高いマスターキーも付いています。
容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×165 アズワン品番64-9293-16 施錠方法テンキー式
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm)691 本体寸法(mm)奥行414 本体寸法(mm)高さ389 本体質量(kg)11.7 容量(L)35.6 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm)757 本体寸法(mm)奥行478 本体寸法(mm)高さ417 本体質量(kg)15 容量(L)54.3 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBSUV HUB インフレータブル オーニング SUVセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、SUVコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)25.9 車高(mm)(対応)1600~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

HUBVAN HUB インフレータブル オーニング VANセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)27.6 車高(mm)(対応)1800~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷