「dcも使える冷凍庫ファン式小型」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。
電源(V)AC100/DC12・24
消費電力(W)59
本体質量(kg)27.8
冷却方式コンプレッサー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472
使用環境温度(℃)16~43
設定可能温度(℃)10~-22
USBポート直流5V/2A
定格内容積(L)75
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード