声優「田中あいみ」の声をベースに制作した文章読み上げソフトウェア。
しゃべらせたい言葉や文章をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りにしゃべります。
音声の合成エンジンには、株式会社エーアイが開発した音声合成エンジンAITalkを使用。
より人間的で自然な合成音声をご提供します。
ボリューム調整、スピード調整、高さ調整、抑揚の調整なども行え、メリハリや感情を込めた表現力豊かなしゃべり声が作成できます。ビデオや動画のナレーションや留守番電話のメッセージ、読み上げての文章チェックなど使い方はいろいろです。
1個
¥11,900
税込¥13,090
9日以内出荷
プロフェッショナルなサウンドエンジニアや多くのオーディオファンから信頼を得るサウンドクオリティと、優れた視認性で直感的な操作が可能なユーザーインターフェースを備えた、サウンド編集&マスタリングソフトSound it!。DSDや最大768kHz / 32bit(INT)ProのPCM音源にも対応する高品位なサウンドクオリティと、多くのユーザー様のご要望を元に真に必要とされる機能を取り入れ、オーディオコンテンツの作成や録音・編集・加工・ファイルフォーマット変換・マスタリングまで、サウンドを必要とするあらゆる場面をパワフルに支援します。ボーカロイドや文章読み上げソフトで作成した音声合成の出力ファイルの編集にも便利です。
対応OSWindows 11、Windows 10(64bit/32bit)、Windows 8.1(64bit/32bit)
メモリー2GB以上
ディスプレイ1024×768ドット以上、High Color(32ビット)以上
使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサー
取り付け用ハードウェアWindowsドライバもしくはASIO(1.0 / 2.0)に対応したPC内蔵のオーディオ機能または外部オーディオインターフェース音楽CD作成には、CD-R/RWドライブ、Windows Media Player 11以降(12以降推奨)が必要
ハードディスク200MB以上
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
「VOICEPEAK 音街ウナ」は、声優・田中あいみの声を元に制作した、可愛らしく元気で活発な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。感情パラメータによる喜怒哀楽などの表現が可能です。最新のAI合成音声技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「喜び」「悲しみ」「怒り」「ささやき」「元気」の計6種の感情表現に対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降(64bit)、Mac OS X 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)
メモリー2GB以上
解像度【ディスプレイ】1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)
動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須
使用CPUWindows / Intel Mac / Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上
ストレージインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード