ユニット
当社は安全標識、安全用品の専門メーカーとして、つねに時代の流れを見極め、多様化する社会的なご要望を的確に捉えた高品質な製品をご提供させて頂いております。企画からデザイン、製造に至るまで一貫した生産システムで、安全と快適な環境づくりをトータルでコーディネイトしています。
会社情報
| 会社名 | ユニット株式会社 |
|---|
| 設立 | 1969/06/25 |
|---|
| 所在地 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋2-3-20 |
|---|
回転式両面表示板ユニット(16件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
フロアユニスタンドユニット(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
産業廃棄物保管場所標識ユニット(4件のレビュー)当日出荷
産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合)取付け方法マグネット固定材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)600横(mm)600
ユニット 特定化学物質標識 ヒューム・ガスユニット(2件のレビュー)当日出荷
ヒューム・ガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。
用途ヒューム・ガスの発生が伴う作業場への掲示に。トラスコ品番442-7180材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)274縦(mm)600横(mm)450表示内容ヒューム・ガス取付穴径(mm)2.5
ゲージマーカーユニット(6件のレビュー)当日出荷
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
コーンサインポケットボードユニット(3件のレビュー)当日出荷
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。
用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。付属品コーン固定ネジM4×10/1本材質ポリプロピレン取付方式カラーコーン取付
フリー掲示板防雨型ユニット(13件のレビュー)当日出荷
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
フリー掲示板 屋内用ユニット(5件のレビュー)当日出荷
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
ヘルタイユニット(7件のレビュー)当日出荷
ひと目で、職種・役割が判別できます。前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ
取付方式ヘルメット取付材質ネオプレンゴム適合ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで)寸法(mm)90×310質量(g)26
バルブ開閉表示板(小判型)ユニット(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1材質アクリル取付方式札穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)ユニット(10件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
一目でわかるピクトデザイン斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラクビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕
路面張り用テープ(ユニラインテープ)ユニット(9件のレビュー)当日出荷
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
反射トラテープユニット(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂フィルムテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
差し込み腕章ユニット(12件のレビュー)当日出荷
材質軟質ビニール付属品上部安全ピン、記入用紙(70×220mm)×1枚取付方式安全ピン、マジックテープ寸法(縦×横)(mm)90×420 (差込み用紙サイズ:70×220)
回転式両面表示板ユニット(3件のレビュー)当日出荷
危険物規則に基づく表示です。
空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
血液型ステッカーユニット(3件のレビュー)当日出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー(ハーフラミ加工)トラスコ品番333-9726寸法(mm)30×100質量(g)14
有機溶剤等使用の注意事項ユニット(1件のレビュー)当日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード寸法(mm)600×450×1取付方式ビス・テープ表示内容有機溶剤等使用の注意事項
構内標識ユニット(4件のレビュー)当日出荷
視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。取付け方法穴上1、下1、10mm材質スチール(普通山)厚さ(mm)0.8質量(kg)1.2縦(mm)680横(mm)400
スイッチング禁止テープユニット(9件のレビュー)当日出荷
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
サインキューブユニット(7件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
シーリングプレートユニット(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1セット(10枚)ほか
当日出荷
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
危険物標識 エコユニボードユニット(5件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。質量(g)200材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)取付方式穴4エコマーク認定認定