40ページ目:

2,503件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気関係標識 電気設備災害防止の心得 ユニット電気関係標識 電気設備災害防止の心得ユニット
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容電気設備災害防止の心得取付方式穴6材質エコユニボード(穴6)トラスコ品番738-0917質量(g)490エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2エコマーク認定番号7118031
電気関係標識 ユニット電気関係標識ユニット
829税込912
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
喫煙所標識 ユニット喫煙所標識ユニット
769税込846
1枚
翌々日出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定
危険予知標識 ユニット危険予知標識ユニット
769税込846
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
危険予知活動表スタンド(大) ユニット危険予知活動表スタンド(大)ユニット(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
450×600mmの黒板をセットして使えるスタンド。コンパクトで移動も簡単です。簡単に取り付けることができます。
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)トラスコ品番371-6015寸法(mm)955×634×111質量(kg)4
危険予知活動表(屋内・屋外用) ユニット危険予知活動表(屋内・屋外用)ユニット
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
材質エコユニボード付属品穴上2・水性ペン1本・消し具・PP加工・ヒモ付属トラスコ品番371-5990寸法(mm)297×420×2厚質量(g)250タイプ屋内外用エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
安全目標用マグネット ユニット安全目標用マグネットユニット
659税込725
1枚
翌日出荷から9日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)70×754質量(g)160
通路標識 ユニット通路標識ユニット
819税込901
1枚
3日以内出荷
材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
子供向け標識 ユニット子供向け標識ユニット
799税込879
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(mm)600×300×1厚質量(g)170
安全掲示板用時計 ユニット安全掲示板用時計ユニット
99,980税込109,978
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番811-5503厚さ(mm)80直径(Φmm)450質量(g)3050(取付用ビスナット付)使用電池CR2477またはSB-T53電池付
現場配置図用・ピクトタイプ マグネット ユニット現場配置図用・ピクトタイプ マグネットユニット
109税込120
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)30×30質量(g)3
作業主任者・有資格者用マグネット ユニット作業主任者・有資格者用マグネットユニット
149税込164
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)40×240(大・中・小サイズ共用)質量(g)30
ミニサイズ掲示板安全目標用マグネット(大) ユニットミニサイズ掲示板安全目標用マグネット(大)ユニット
509税込560
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)70×520質量(g)110
桃太郎旗ポール用台 ユニット桃太郎旗ポール用台ユニット
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
桃太郎旗専用ポールの注水台です。
用途桃太郎旗設置に。材質ポリプロピレン(PP)仕様桃太郎旗用、注水型トラスコ品番412-6718寸法(mm)430×430×300H(ベースのみ185H)質量(kg)1.28(満水時約20)
フラットパネル専用(作業予定看板) ユニットフラットパネル専用(作業予定看板)ユニット
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
厚さわずか9mmの薄型パネルです。表示内容はパネルに直接印刷されています。アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
文字内容ご近隣の皆様へ 今週の作業予定(月/火/水/木/金/土/日)材質スチール複合板(穴4) 設置用ピアスビス6個、水性ペン黒1本・消し具1個付寸法(縦×横×厚さ)(mm)910×910×9
フラットパネル専用(お願い看板) ユニットフラットパネル専用(お願い看板)ユニット
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
厚さわずか9mmの薄型パネルです。表示内容はパネルに直接印刷されています。アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
文字内容ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)910×910×9
作業予定マグネット板 ユニット作業予定マグネット板ユニット
419税込461
1枚
当日出荷から9日以内出荷
301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。
用途一週間の作業予定を第三者にイラストで告知。別途マグネットを使用。取付方式マグネット材質ゴムマグネット質量(g)40寸法(縦×横)(mm)88×137
お願い看板 ユニットお願い看板ユニット(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
表示板取付ベース ユニット表示板取付ベースユニット
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
整然と一括掲示できる取付ベースです。
工事名称看板他ベース ユニット工事名称看板他ベースユニット
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
工事名称看板用のベース板です。
材質アルミ
記名用紙 ユニット記名用紙ユニット
549税込604
1組(5枚)
3日以内出荷
材質ユポトラスコ品番742-2776寸法(mm)42×242取付け方法吊り下げ、マグネット両用標識用
トークナビⅡ用専用表示板 ユニットトークナビⅡ用専用表示板ユニット
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。材質アルミ複合板仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所寸法(mm)200×450×5
トラクッション 反射タイプ ユニットトラクッション 反射タイプユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ハサミで自由にカットできるコーナー用反射クッションです。
用途コーナー用クッションです。材質PVCPU発泡体
無災害記録表用数字板 ユニット無災害記録表用数字板ユニット
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
材質ゴムマグネット
産業廃棄物分別アルミステッカー ユニット産業廃棄物分別アルミステッカーユニット
1,098税込1,208
1組(5枚)
翌日出荷から3日以内出荷
アルミなので良くなじみます
取付方式裏面粘着材質アルミステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)100×200質量(g)45
横断幕 ユニット横断幕ユニット
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
遠くからもよく見える。
用途啓蒙活動用布幕です。
差込式ベスト用差込シート ユニット差込式ベスト用差込シートユニット
499税込549
1組(2枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質軟質ビニール寸法(mm)130×300黄色
対候性自動ロック式ナイロンバンド ユニット対候性自動ロック式ナイロンバンドユニット
1,098税込1,208
1組(100本)
翌日出荷から3日以内出荷
使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。
仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
マルチロックアウト ユニットマルチロックアウトユニット
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。トラスコ品番742-3098材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス寸法(mm)148×58×10
バルブロックチェーン ユニットバルブロックチェーンユニット
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でサビに強い!
材質チェーン・2重リング/ステンレス、ビニールカバー
オーバーラップタブ付掛け金 ユニットオーバーラップタブ付掛け金ユニット
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。材質鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
南京錠 ユニット南京錠ユニット
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ロックキー式付属品スペアキー2個材質真ちゅう
バルブ開閉表示板 長角型 ユニットバルブ開閉表示板 長角型ユニット
749税込824
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
レフテープ ユニットレフテープユニット
7,998税込8,798
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。 切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。
カンバリ用ステッカー ユニットカンバリ用ステッカーユニット(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から翌日出荷
868-59/69 カンバリ本体用へ貼り付けるステッカーです。
材質PVCステッカー
ドア表示板標識 ユニットドア表示板標識ユニット
739税込813
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式両面テープ材質アクリル白板仕様両面テープ付
壁面用ガレージミラー ユニット壁面用ガレージミラーユニット
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ミラー/ガラス
折りたたみ式コーン(パタコーン) ユニット折りたたみ式コーン(パタコーン)ユニット
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式コーン(スプリングを利用して軽~く開きます。)小さなクルマや工具、機材などを積んでるクルマでも場所をとらず便利です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)底265×660高さ(mm)660種類折りたたみ式デザインライン入り
視線誘導反射材ウェーブライン ユニット視線誘導反射材ウェーブラインユニット
5,498税込6,048
1本
翌日出荷
反射面を波型にすることにより様々な角度で効率の高い反射効果が得られます。
用途ガードレール等に貼り付ける反射材として最適です。材質高輝度反射シート寸法(mm)50×840質量(g)50
交通安全標識 ユニット交通安全標識ユニット
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
文字内容子供の飛び出し注意取付方式穴3材質ペット樹脂仕様Φ4mm穴3/取付部50mm幅トラスコ品番743-2976寸法(mm)400×200質量(g)280