工事現場の仮囲いを涼しげにイメージアップできるウォールグリーンのパネルです。人工観葉植物なので本物では実現不可能なレイアウトが可能です。裏面がマグネットなので設置、撤去、レイアウト変更が自由自在です。
用途工事現場の仮囲いへの設置に最適です。
材質観葉植物部:ポリエチレン ベース板:アルミ複合板・ポリエチレン・ゴムマグネット
幅(mm)300
厚さ(mm)3
奥行(mm)300
大画面9分割のビジュアル・インパクト超 ワイドな大画面を9分割したら、さらにビジュアルインパクトが生まれました。
裏紙を剥がして簡単貼付け 裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。
簡単に貼れるステッカータイプ
取付け方法ステッカー式
材質PVCステッカー
寸法(mm)1600×400
大画面と分割画面による グラフィック効果 シャープで高品質な大画面を大胆に20分割することで、大画面1枚よりも強いインパクトとグラフィックな面白さが生まれました。
裏紙を剥がして簡単貼付け 裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。(取付説明書付)
高感度な街に似合います!
取付け方法ステッカー式
材質PVCステッカー
寸法(mm)400×400
フォト・メッセージが新鮮な長方形タイプ。
美しい花やかわいらしい動物と文字のメッセージの組み合わせ。
歩行者が思わず目を留めるデザイン。
視覚効果を考えたカットアウトタイプ。
ミニサイズでユニークな形状のカットアウトタイプ。
連続して貼り付けることで、意外な視覚効果と楽しさを演出できます。
裏面を剥がして簡単に貼れるステッカータイプ。
材質PVCステッカー
トラスコ品番826-4215
寸法(mm)800×400
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
知的好奇心を満足させる 美しさ 大人の鑑賞眼に堪える高品質で完成度の高いビジュアルと、知的欲求に応える文章表現。思わず足を止めてしまう、工事期間中だけ楽しめるギャラリーです。
貼付け簡単なステッカー式 裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。
取付け方法ステッカー式
材質PVCステッカー
寸法(mm)1000×320
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
エコマーク認定認定
取付け方法ビス止め
エコマーク認定番号07 118 031
場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。
用途工事現場等での環境イメージアップ用に。
幅(mm)150
高さ(mm)330
奥行(mm)150
設置場所屋外設置可
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード