12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番740-1612 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)(本体)800×1200、(板)150×1060 質量(g)5200 表示内容安全+第一
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷

トラスコ品番740-1736 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容矢印
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

トラスコ品番740-1710 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容NO PARKING・駐車禁止・駐車ご遠慮ください
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板 寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095 質量(kg)8.5
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1639 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 オレンジ パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

風力や車の風圧で回転し、特に夜間は両面の丸い反射シートが暗闇に明るく輝き、危険を察知できます。
用途バリケード用 トラスコ品番740-1698 材質ピリプロピレン 寸法(mm)143×175 質量(g)75
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

トラスコ品番740-1728 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容ROAD CLOSED・車両通行止
1台
9,998 税込10,998
欠品中

点表示ではなく、一面表示となるので見やすく安全性に優れる。 大きい面積の3M社製高輝度反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効力を発揮する。 管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できる。
材質発泡ポリカーボネート タイプ高輝度反射シート貼り 単管上下間の内寸が485~548までのものに使用できます。
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1647 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 ライトグリーン パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1655 材質鉄製 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 ブルー パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

材質高密度ポリエチレン グレー トラスコ品番744-8066 寸法(mm)350×350×163 質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)