幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1
色白無地
取付け方法吊り下げ
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
質量(g)100
仕様ステンレス二重カン付
材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート
取付方式札
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札
材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色白
両面表示です。耐久性・耐候性に優れています。耐熱温度約170℃。屋外での使用に適しています。
仕様4mmΦ穴上1
種別角型
材質アルミ
取付方式札
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
種別丸型
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
取付方式札
穴数1
穴径(mm)4
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
用途開閉切替が必要な各種バルブに。
文字内容開/閉
取付方式札
材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
厚さ(mm)1
寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400
質量(g)110
文字色白
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
材質アクリル(4mmΦ穴上1)
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)70×47
質量(g)44
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
用途工場・建物の配管バルブに。
裏返しになっても確認できる両面表示です。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0492
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)2
色青
質量(g)27
文字色白
縦(mm)70
横(mm)40
表示内容常時開
穴径(mm)4
穴タイプ上部1箇所
1組(5枚)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0050
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)2
色赤
質量(g)27
文字色白
縦(mm)70
横(mm)40
表示内容常時閉
穴径(mm)4
穴タイプ上部1箇所
1組(5枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
取付方式札
材質エコユニボード
文字内容作業中触れないでください バルブNo.
取付方式札
材質エコユニボード
トラスコ品番744-3382
寸法(mm)Φ100
質量(g)14
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番744-4991
全長(mm)200
質量(g)15
径(Φmm)0.7
取付方式吊り下げ
1組(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番826-3909
寸法(mm)2.3Φ×150
全長(mm)150
質量(g)82
タイプ50本1組
径(Φmm)2.3
1組(1本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。
裏返しになっても確認できる両面表示。角型。
色分けで使えば開閉は一目で確認できます。
小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。
材料は再生ポリプロピレン。
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
穴径(Φmm)4
仕様両面印刷・4mmΦ穴×1
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
区分バルブ
取付方式札
ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。
仕様両面表示
トラスコ品番666-8573
材質/仕上PVC
質量(g)8
取付穴数1
縦(mm)120
横(mm)70
取付け方法吊り下げ
表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁
取付穴径(mm)10
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード