「ヘルメット用 ファン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス
材質綿・ポリエステル・ABS
寸法(mm)約160×220×25厚
質量(g)120
電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)
電源単3形電池×4本(別売)
連続運転時間(h)強:約9、弱:約18
風量調整2段階
風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
理想送風方式により、桁違いの省電力・大風量を実現しています。付属のコードバンドでケーブルを留められ、作業の邪魔になりません。ヘルメットへの取付には透明なベルトを採用しています。ヘルメットに表示された情報を覆い隠すことなく使用できます。新発明の理想送風方式により温度-6.9℃、湿度-32%を実現しています。
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体しました。ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首すじに送風できます。重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。快適送風、日差しカットします。
頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
関連キーワード