こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
短め丈で身体にジャストフィット!
ブレが少なく作業の邪魔になりにくい
身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用!
保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ミューファン(R)
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。
用途熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ)
セット内容保冷剤×3
材質ナイロンWメッシュ
寸法(mm)520×590
質量(g)約720
着丈(cm)52
アズワン品番64-5220-56
身幅(cm)59
1着
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水・氷・保冷剤の使用に対応!縁には反射テープが付いて視認性も確保
表裏が透湿防水布構造により水・氷・保冷剤(別売)の3通りが使える画期的ベスト!
透湿防水布構造、再帰反射テープ付
材質本体部:ポリエステル、吸水材:アクリレート系指定外繊維
質量(g)300
サイズ(mm)540×450(ウエスト:~100cm)
1着
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
フルハーネスの上から着用可能なクールベストです。首元、両脇、腰部の計4箇所に保冷剤がセット可能です。
仕様フルハーネス対応、専用保冷剤4箇所使用タイプ 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:ポリエステル セット内容:HO-8931 専用保冷剤×1セット(2連保冷剤1個、単体保冷剤2個、4連保冷剤1個) 予備用としてHO-8931 専用保冷剤を別売しております 色:ブラック サイズ:フリー 着丈(cm):42 肩幅(cm):34 コード番号:353-3881
アズワン品番65-3360-62
1個
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル
仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444
アズワン品番65-3362-22
1セット
¥7,690
税込¥8,459
7日以内出荷
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ベストです。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ベストです。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
品質はそのままにスタイリッシュなベストタイプの空調風神服です。
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
種別ベスト型リュックタイプ
質量(kg)4
電源単3形アルカリ電池×4
定格電圧(V)6
タンク容量(L)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
流量(mL/min)350
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
1着
¥1,790
税込¥1,969
3日以内出荷
冷却効果と抜群の装着感を両立!全面開きで、パフォーマンスを最大限に
両脇に2個、背中に1個保冷剤をセット!
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ナイロンメッシュ
HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤です。
材質高吸水性ポリマー
寸法(mm)150×140
摘要HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤
質量(g)220
コード106-8058
アズワン品番65-3359-51
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード