標識用の埋込用(仮設)ポールに。
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
材質鉄
付属品フリーリング1個付
トラスコ品番740-4379
寸法(mm)38.1Φ×2400
質量(kg)2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質鉄(白塗装)
ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。
3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様取付金具付
外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800
質量(kg)5.5
トラスコ品番334-6811
材質(本体)スチール
材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)
寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H
取付方式穴2(ポール取付)
材質アルミ
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの!
ポールを差込むだけの簡単設置。
注水量約30kgのどっしり設計。
材質高密度ポリエチレン
トラスコ品番811-5787
寸法(mm)500Φ×260H
質量(kg):約3(水満量時:約33)
タイプポール/38.1Φ、50.8Φ、60.5Φ兼用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
関連キーワード