3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
881-86 トークナビ2 ユニット 動画あり
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質ABS樹脂 トラスコ品番416-8101 質量(kg)0.6(乾電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。 手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。 音量調整機能付
付属品取付バイス:1個 トラスコ品番114-0436 質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む) 取付方式バイス式(挟み込み固定) 電源電圧AC100V±10V(50/60Hz) 配線接続プラグ 付属長:5m 機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対) 使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと) 外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック) 検知方式パッシブインフラレッド方式 感度調整約20%~180% 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕 消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時) 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック 質量(kg)7.73 高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)