7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個) 材質ポリエステル、ミューファン(R)
1着
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット冷却下着
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。 気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。 ※使用環境によって異なります。 リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。 保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用) 材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 種別ベスト型リュックタイプ 質量(kg)4 電源単3形アルカリ電池×4 定格電圧(V)6 タンク容量(L)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430 機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚 流量(mL/min)350 素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
1着
169,000 税込185,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット冷却下着
用途予備用 材質ポリエチレン 種別リュックタイプ専用保冷剤のみ 質量(g)970
1着
1,790 税込1,969
3日以内出荷

短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
1個
10,900 税込11,990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却効果と抜群の装着感を両立!全面開きで、パフォーマンスを最大限に 両脇に2個、背中に1個保冷剤をセット!
付属品保冷剤(3個) 材質ポリエステル、ナイロンメッシュ
1着
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤です。
材質高吸水性ポリマー 寸法(mm)150×140 摘要HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤 質量(g)220 コード106-8058 アズワン品番65-3359-51
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷