身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
種別ベスト型リュックタイプ
質量(kg)4
電源単3形アルカリ電池×4
定格電圧(V)6
タンク容量(L)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
流量(mL/min)350
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
1着
¥1,790
税込¥1,969
3日以内出荷
氷撃冷感、動くたびに冷感を与えてくれる特殊冷感プリント繊維を採用しています。
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤です。
材質高吸水性ポリマー
寸法(mm)150×140
摘要HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤
質量(g)220
コード106-8058
アズワン品番65-3359-51
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
首すじの冷却・日よけ対策と併せて識別による職種・役割がひと目で判断できます。あらゆるヘルメットに取付可能、現場統一の識別が可能です。
抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、作業パフォーマンスを向上させます。長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。
仕様サイズ:L 本体色:ネイビー 摘要:保冷剤の位置調整可能 熱中症対策に 材質/仕上:ポリエステル 材質/仕上:ナイロンメッシュ セット内容:保冷剤3個 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:107-8042
アズワン品番65-3359-54
1個
¥12,900
税込¥14,190
8日以内出荷
抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、。作業パフォーマンスを向上させます。長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。
耐候性の高いクロロプレンゴムで首まわりをしっかりガード、首すじにあたる保冷剤ポケット(本体内側)がメッシュ構造で冷涼感が抜群、伸縮するので装着感が安定しています。
仕様面ファスナータイプ、保冷剤使用タイプ 首元の冷却に 材質/仕上:本体:ナイロン、クロロプレンゴム セット内容:本体×1、HO-2123 専用保冷剤×1 色:ブラック サイズ:フリー コード番号:388-5118
アズワン品番65-3363-22
1個
¥4,790
税込¥5,269
7日以内出荷
関連キーワード