「単 管 パイプ 金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-1884
寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番416-8135
質量(kg)1.47
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口
取付方式単管取付
材質鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付
材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。
用途工事現場等での環境イメージアップ用に。
幅(mm)150
高さ(mm)330
奥行(mm)150
設置場所屋外設置可
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に最適です。
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容安全は整理整頓から
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9490
セット内容貼付済標識:325-01×1/325-02A×1/325-25A×1/336-23A×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容電気災害をなくそう
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9444
セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容みんなで確認安全作業
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9433
セット内容貼付済標識:308-03×1/318-01×1/335-07A×1/336-01A×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容ルールを守って明るい職場
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9469
セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容火気に使用には注意しよう
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9170
セット内容貼付済標識:326-07A×1/327-06A×1/326-06A×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容クレーン災害をなくそう
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9457
セット内容貼付済標識:306-02A×1/327-03A×1/327-01A×1/326-01A×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容重機災害をなくそう
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード