「単管パイプ クランプ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに
トラスコ品番740-1639
材質鉄
寸法(mm)810×600
質量(kg)3
色オレンジ
パイプ直径(Φmm)48.6
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-1884
寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番416-8135
質量(kg)1.47
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口
取付方式単管取付
材質鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付
材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
関連キーワード