4カ国語表記のワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です
取付け方法マジックテープ固定
材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
縦(mm)600
横(mm)450
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。
適合単管48.6mmΦ用
材質ABS樹脂
色グリーン
奥行(mm)67
耐荷重(kg)約3
縦(mm)110
横(mm)50
アズワン品番64-8370-61
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)
トラスコ品番184-1887
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.58
色黄
適合パイプ径(Φmm)48.6
内径(mm)32
1組(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに
トラスコ品番740-1639
材質鉄
寸法(mm)810×600
質量(kg)3
色オレンジ
パイプ直径(Φmm)48.6
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
転倒災害防止を推進するワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です
表示内容滑り つまずき 踏みはずし STOP!転倒災害
取付け方法マジックテープ固定
材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥799
税込¥879
3日以内出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに
トラスコ品番740-1647
材質鉄
寸法(mm)810×600
質量(kg)3
色ライトグリーン
パイプ直径(Φmm)48.6
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに
トラスコ品番740-1655
材質鉄製
寸法(mm)810×600
質量(kg)3
色ブルー
パイプ直径(Φmm)48.6
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード