鋼管に樹脂被覆を特殊接着剤で施しているので長期間の使用でも被覆にひび割れや剥がれの心配がありません。寒さでも割れや剥がれの心配のない反射シート(赤色)を採用しています。
用途積雪場所での境界判別視線誘導標
仕様赤色2段反射(300mm)
トラスコ品番494-1233
材質樹脂被覆鋼管
質量(kg)約1.8
寸法(Φ×mm)38×2000
1組(10本)
¥46,980
税込¥51,678
14日以内出荷
材質ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール 反射部:高輝度反射材)
質量(g)240
テープ地色シルバー
胸囲(cm)102~118
着丈(cm)55
ポケットポケット部(内寸):213×312mm
帯幅(cm)反射帯幅:0.5
アルミで軽い!4色から選べます。
パイプの内側にリブ(補強)が6ヶ所付いており、従来のスノーポールと同等の強度を持っています。
反射シートを貼っているので、夜間も安心です。
仕様2段反射(各300mm)
材質アルミ製リブ付(剣先およびキャップは樹脂)
質量(g)約1100
寸法(Φ×mm)38×2000
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
材質ポリ塩化ビニール
関連キーワード