「回転式両面表示板 857-37」の検索結果
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
危険物規則に基づく表示です。
空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
用途ボンベ用
材質ABS樹脂
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札
材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色白
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ50
区分バルブ
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
『充』のステッカーをはがすと『空』の文字が出てきます。
仕様裏面粘着
材質PPステッカー
取付方式ステッカー
「充」のステッカーをはがすと、「使用中」の文字が出てきます。
更に、「使用中」のも
文字内容充
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
トラスコ品番826-4034
寸法(mm)70×100
質量(g)30
1組(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷